曜日別特売

【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A(校正書付)

【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A(校正書付) - HIOKI(日置電機)【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A(校正書付) - HIOKI(日置電機)【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A(校正書付) - HIOKI(日置電機)

電源トラブルの記録と解析 全て同時に1台で!
パワーエレクトロニクス応用機器の普及、大型設備の増加、分散型電源の増加など電力系統の複雑化に伴う電源トラブルが増えています。対策の近道は迅速・正確な状況把握から。PW3198はお客様の電源トラブル解決を強力にサポートします。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

仕様【基本確度】電圧:±0.1% rdg、電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度セット内容本体(バッテリー内蔵)、ACアダプタセット(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、電圧コード×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、アリゲータークリップ×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、USBケーブル(A-Bタイプ)、SDメモリーカード(2GB、本体挿入済)、マークバンド(8色)、スパイラルチューブ、PAQ-HiView Pro(CD-R)(本体用)、電源品質アナライザ測定ガイド、PQAハイビュープロインストールガイド、キャリングケース寸法(mm)300(W)×211(H)×68(D)質量(kg)2.6(バッテリパック含む)電源ACアダプタZ1002 (100~240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間:5.5時間)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定 (直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak電力レンジ300.00W~3.0000MW (使用する電圧 電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06771397PW3198-90+96605
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06771406PW3198-90+966010
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06771415PW3198-90+966015
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06771424PW3198-90+966030
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33115338PW3198-90+9660延長2
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59754610PW3198-90+966060
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754619PW3198-90+966090
オープン
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754628PW3198-90+9660120
オープン
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06771433PW3198-90+A9660延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする