【レンタル】電子天秤(校正書付)

【レンタル】電子天秤(校正書付) - VIBRA(新光電子)

世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現
1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。

セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース寸法(mm)290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプタひょう量220g最小表示0.0001g再現性0.0001g直線性±0.0003g内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06772447HTR-2205
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06772456HTR-22010
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06772465HTR-22015
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06772474HTR-22030
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33115514HTR-220延長6
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59739910HTR-22060
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59739919HTR-22090
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59739928HTR-220120
オープン
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06772483HTR-220延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする