海洋だけに限らず河川、水路、湖沼でも測定可能
深度センサーと水温センサーが標準装備されていますので、測定水深が確認できるほか、水温の鉛直プロファイル測定としても利用できます。またフラッシュメモリー、カレンダー機能を装備しているので自動記録しながら正確な測定ができます。
仕様【表示部寸法(mm)】240(W)×100(D)×95(H)セット内容本体、センサー、ベーン、強流用ベーン、AC電源ケーブル、DC電源ケーブル、通信ソフトウェア、通信ケーブル(RS-232C)、USBシリアルケーブル、プラスドライバー、六角レンチ、予備ネジ(ローレットビス)、予備ボルト×4 、収納ケース質量(kg)約1.1(電池含む)電源単2形アルカリ乾電池×4本(約10時間使用可能)精度流速:±1cm/sec or ±2%、方位:±2°、深度:±0.3%FS、水温:±0.02℃分解能流速:0.1cm/sec、方位:0.1°、深度:0.01m、水温:0.01℃センサー寸法(mm)Φ40×307メモリー2MBフラッシュメモリー(約17万データ)本体内蔵測定レンジ流速:0~250cm/sec、方位:0~359.9°、深度:0~50m、水温: -5~+40℃内容量1台