【測定・測量機器レンタルサービス】熱中症指数モニター AD-5695

【測定・測量機器レンタルサービス】熱中症指数モニター AD-5695 - A&D

市販の三脚に取り付けで、野外、屋外で自立設置が可能
熱中症指数WBGTを測定し、そのほかに気温や相対温度などを測定し、数値としてデジタル表示する測定器です。市販のカメラ用三脚に取り付けることができるので、目の付きやすい場所に設置することが可能です。

仕様【電源/電池寿命】単4形アルカリ乾電池2個 電池寿命:約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)セット内容本体、ストラップ、収納ケース寸法(mm)黒球Φ75全球形、本体 48.7(W)×278(H)×29.4(D)測定範囲WBGT指数 0~50℃、気温(TA) 0~50℃、黒球温度(TG) 0~80℃、相対湿度 10~90%RH質量(g)約200測定項目WBGT指数、気温、相対湿度、黒球温度内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06773244AD-56955
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
06773253AD-569510
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
06773262AD-569515
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
06773278AD-569530
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
06773287AD-5695延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33115636AD-5695延長19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06773244AD-569534757152AD-5695AD-5695 【レンタル】熱中症指数モニター A&D 34757152【レンタル】熱中症指数モニターA&D1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
06773253AD-569534757161AD-5695AD-5695 【レンタル】熱中症指数モニター A&D 34757161【レンタル】熱中症指数モニターA&D1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
06773262AD-569534757177AD-5695AD-5695 【レンタル】熱中症指数モニター A&D 34757177【レンタル】熱中症指数モニターA&D1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。
06773278AD-569535096503AD-5695AD-5695 【レンタル】熱中症指数モニター A&D 35096503【レンタル】熱中症指数モニターA&D1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする