【レンタル】汎用電子台はかり(AC電源式)(校正書付)

【レンタル】汎用電子台はかり(AC電源式)(校正書付) - VIBRA(新光電子)

上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり
計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。
AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。

仕様【計量精度】1/3000セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760質量(kg)15電源AC100V±10% 50/60Hz、6W(0.06A)消費ひょう量150 kg最小表示10g / 20g / 50g表示方式蛍光表示管計量方式電気抵抗線式レンジ切替30kg / 60kg / 150kg内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06773594ATX-150K5
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06773603ATX-150K10
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06773612ATX-150K15
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06773628ATX-150K30
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33115663ATX-150K延長4
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59740059ATX-150K60
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59740068ATX-150K90
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59740077ATX-150K120
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06773637ATX-150K(AC電源式)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする