【レンタル】葉緑素計

【レンタル】葉緑素計 - コニカミノルタ

発育状況の把握や追肥料の管理・低減に!
軽量・ハンディタイプの葉緑素計。植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。

仕様【挿入試料厚/長】最大1.2mm/12mm(ストップ位置0~6mm 可変ストッパー付)セット内容葉緑素計(単三電池×2、ストラップ付き)、ソフトケース、リーディングチェッカー、収納ケース寸法(mm)78(W)×164(H)×49(D)質量(g)200(電池別)電源単3形アルカリ乾電池2個測定方式2波長光学濃度差方式測定回数20000回以上(新品アルカリ乾電池使用時):LCDデジタル2桁表示表示範囲-9.9~199.9 SPAD測定確度±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0~50.0 SPADの範囲において) 50.0 SPADを超えると”*”表示測定面積2mm×3mmメモリー機能最大30個までの測定値データメモリ可内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06775055SPAD-502Plus5
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06775064SPAD-502Plus10
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06775073SPAD-502Plus15
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06775082SPAD-502Plus30
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33115864SPAD-502Plus延長7
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59744137SPAD-502Plus60
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744146SPAD-502Plus90
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744155SPAD-502Plus120
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06775098SPAD-502Plus延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする