LAMP(スガツネ工業)
アルミ合金製スプリング抜差丁番
25万回開閉試験をクリアしています。
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。
スプリングの強さを調節できます。
扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質
アルミニウム合金
質量(g)
172
種類
スプリング丁番
仕上
アルミニウム合金アルマイト処理
付加機能
ばね力調整機能付
耐荷重N(kgf)
200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ
本体長さ(mm)
120
羽根厚さ(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
80
内容量
1個
注意
使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャおよび内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08522176
PM120-524401L
¥
9,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08522185
PM120-525401R
¥
9,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください