LAMP(スガツネ工業)
裏丁番 TS-243型
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。
扉先端の垂れが非常に少ない製品です。
スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。
種類
抜き差し蝶番
本体長さ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
E型止め輪は付属していません。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法t(mm)
材質
主材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08522124
TS-243-30S
Φ7.4穴Φ12.8皿
6.1
3
-
ステンレス鋼(SUS304)
¥
3,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08522133
TS-243-30
Φ6.8穴Φ12.8皿
6.3
3.2
鋼(SPCC)
鋼
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください