LAMP(スガツネ工業)
エアダンパーユニット S型 カバー
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。
扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。
ダンパー用カバー(別売品)もございます。
材質
ポリアセタール(POM)
色
グレー
質量(g)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
本品を使用したことにより、スライドレールや引戸金物の取り付け・納まりが指定の寸法から変更になる場合があります。
ダンパーの機能には、扉質量・扉寸法のバランス、また、引戸の動きのスムーズさなどが影響します。実際に試作などで動作をご確認の上、ご使用ください。
水気のある所では使用しないでください。
急激な温度変化により、作動速度のばらつきがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08522824
S-9002473
右
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08522833
S-9002474
左
¥
300
¥
299
¥
79
アウトレット
¥
87
(税込)
当日出荷
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください