曜日別特売

オイルダンパー 7012VG、7002VM

オイルダンパー 7012VG、7002VM - LAMP(スガツネ工業)オイルダンパー 7012VG、7002VM - LAMP(スガツネ工業)オイルダンパー 7012VG、7002VM - LAMP(スガツネ工業)オイルダンパー 7012VG、7002VM - LAMP(スガツネ工業)

下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。

材質仕様使用温度:0 ℃~80 ℃ストローク74質量(g)93種類オイルダンパー最小長(mm)161シリンダー径(Φmm)15ロッド径(Φmm)6最大長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き内容量1個
注意
ダンパーはロッドを下にして縦方向に取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085227277012VGブラック
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
085227367002VMシルバー
12,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
1が参考にしています
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする