曜日別特売

ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用

ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
かぶせ扉用です。

用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)37種類ガラス蝶番耐荷重39N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ねじの取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
板金に取り付ける場合、取付面側にはねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08522307GH34-8CR-K38
960
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08522307
2022-09-05
用途: 窓製作
ユニバーサルデザイン建設業・工事業

自作キャンピングカーの小窓用蝶番として使用しました。非常にしっかり出来ていて問題ありませんでした。

対象商品 : 08522307
2016-05-17
用途: ガラス上蓋用ヒンジとして購入しました

厚手のガラス板を使って上蓋を作りました。品質が良いので美しく仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする