LAMP(スガツネ工業)
ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。
かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。
取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途
家具・ショーケース用
材質
(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼
形状
通常型
幅(mm)
(扉)600以下
質量(kg)
(扉)15以下/2ヶ
高さ(mm)
(扉)1200以下
種類
ガラス蝶番
本体長さ(mm)
45
適合ガラス厚(mm)
5、6、8
最大扉高さ(mm)
1200
最大扉幅(mm)
600
内容量
1個
注意
キャッチ無しタイプです。キャッチ付タイプはGH-456C型をご覧ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08522264
GH-456N-SN
(正面プレート組立、押えプレートB、受座)サテンニッケルめっき、(軸)素地、(ガラス調整コマ、ガラス押えA、ガラス押えB、スペーサー小)ブラック
¥
8,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08522273
GH-456N-CR
(正面プレート組立、押えプレートB、受座)クロムめっき、(軸)素地、(ガラス調整コマ、ガラス押えA、ガラス押えB、スペーサー小)ブラック
¥
8,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08522282
GH-456N-GC
(正面プレート組立、押えプレートB、受座)金めっき、(軸)素地、(ガラス調整コマ、ガラス押えA、ガラス押えB、スペーサー小)ブラック
¥
10,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください