キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用

キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
キャッチ付きです。
かぶせ扉用です。

用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM)形状通常型幅(mm)(扉)450以下質量(kg)(扉)4以下/2ヶ高さ(mm)(扉)700以下質量(g)43種類ガラス蝶番仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック付加機能キャッチ付RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
ガラス厚、4ミリ、5ミリ、6ミリで使用いただけますが、4ミリの場合のみ多少のガタが発生することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08522316GHC34-8CR-K
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08522316
2021-04-10
用途: 収納ケースの扉に
セイワ精工

商品をカタログで、購入ですので届くまで不安がありましたが、
商品を見て、ホットするのと、デザインが、製作したケースとマッチングして、見栄え、使い心地もグーでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする