ケーブルマネージャー 214-0108型

ケーブルマネージャー 214-0108型 - LAMP(スガツネ工業)ケーブルマネージャー 214-0108型 - LAMP(スガツネ工業)ケーブルマネージャー 214-0108型 - LAMP(スガツネ工業)ケーブルマネージャー 214-0108型 - LAMP(スガツネ工業)

筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。
先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。
制御盤やサーバーラックなどに適しています。
別売のケーブルガイドと併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。

材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)26寸法A(mm)11.4適合板厚(mm)1.5~2.0寸法D(mm)12.5寸法X(mm)12.7最大適合板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5内容量1個
注意
ケーブルを吊り下げないようにお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08522867214-0108-51-20000
960
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする