曜日別特売

収納フック NF-60D型

収納フック NF-60D型 - LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-60D型 - LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-60D型 - LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-60D型 - LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-60D型 - LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-60D型 - LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-60D型 - LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-60D型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
ブラックが追加になりました。

用途キャビネット、車輌など材質(フック)アルミニウム合金(ADC)質量(g)49種類収納タイプ奥行(mm)40取付け方法壁付け付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)294内容量1個
注意
木製の板に取り付ける際は、クッションゴムを外して取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※閉じた時08523472NF-60D-GR294N(30kgf)
2,940
2,898
3,188(税込)
当日出荷
※開いた時08523488NF-60D-SL294N(30kgf)
2,940
2,898
3,188(税込)
当日出荷
55485719NF-60D-MSL-
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP 収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機能付
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08523472
2019-09-18
用途: 車内のDIY

愛車にコンビニ袋引っ掛けるフックが無かったので、センターコンソール横にこれを埋め込みました
滑らかに開閉して普段はしまわれていて、雰囲気良いです
引っ掛けるのは食べ終わりのおにぎりの袋が入ったコンビニ袋ですけど

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする