曜日別特売

ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J

ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J - LAMP(スガツネ工業)ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J - LAMP(スガツネ工業)ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J - LAMP(スガツネ工業)ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J - LAMP(スガツネ工業)

ジャバラ同士の連結に使用します。

材質シリコーンゴム(Q)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
屋内でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08524057BLW83J8157132
1,930
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08524066BLW106J10480.5132
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08524075BLW135J133107143
2,540
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする