シリンダーガラスカマ錠 2100GLK型 トータルロック2100シリーズ

シリンダーガラスカマ錠 2100GLK型 トータルロック2100シリーズ - LAMP(スガツネ工業)

ガラス引戸片引仕様で、ショーケースなどに適しています。
左右兼用タイプです。
キーは施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。
鍵違い数は12通りです。
トータルロック2100シリーズの中で同じキー番号をご指定いただくと、キーの共通使用ができます。

付属品
キー
受座
仕上(本体)サチライトニッケルめっき、(ロックプレート、六角ナット)ニッケルめっき、(プラスチックワッシャ)ナチュラル、(平ワッシャ、キー、受座)ニッケルめっき、(ロックプレート規制ねじ)素地、(ロックプレート取付ねじ(十字穴付なべ小ねじM2.5×8))ニッケルめっき推奨ねじ皿タッピンねじ呼び3.5シリンダー径(Φmm)20適合ガラス厚(mm)4~6質量(g)75内容量1個
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。 錠前の取り扱い上のご注意をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085204872100GLK-D(正面プレート(SUS304))ステンレス鋼、(本体)快削黄銅、(ロックプレート)鋼(SPHC)、(六角ナット)快削黄銅、(プラスチックワッシャ)ポリアミド(PA) 、(平ワッシャ)鋼、(キー)快削黄銅、(受座)鋼(SPCC)、(ロックプレート規制ねじ)快削黄銅、(ロックプレート取付ねじ(十字穴付なべ小ねじM2.5×8))鋼
2,300
取扱い終了
返品不可
085204962100GLK-B(正面プレート)ヘアライン仕上、(本体)快削黄銅、(ロックプレート)鋼(SPHC)、(六角ナット)快削黄銅、(プラスチックワッシャ)ポリアミド(PA) 、(平ワッシャ)鋼、(キー)快削黄銅、(受座)鋼(SPCC)、(ロックプレート規制ねじ)快削黄銅、(ロックプレート取付ねじ(十字穴付なべ小ねじM2.5×8))鋼
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする