シリンダー錠 DIS-022R-D

シリンダー錠 DIS-022R-D - LAMP(スガツネ工業)シリンダー錠 DIS-022R-D - LAMP(スガツネ工業)シリンダー錠 DIS-022R-D - LAMP(スガツネ工業)

キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。
スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。
縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。

仕様
キャビネット幅内寸法:300~1200 mm (縦型仕様)300~900 mm (横型仕様)600~1800 mm(横型仕様【両開き】)
キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様) 100~1188 mm (横型仕様)100~1188 mm(横型仕様【両開き】)
キャビネット奥行内寸法:200~600 mm(縦型仕様)200~600 mm(横型仕様)200~600 mm(横型仕様【両開き】)
内容量1個
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。
カム、ストライクは付属していません。別売品を別途ご注文ください。
錠前の取り扱い上のご注意をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
仕上
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08520006DIS-010ステンレス鋼(SUS304)7バレル研磨
190169
169
186(税込)
当日出荷
08520015DIS-011ステンレス鋼(SUS304)7バレル研磨
280259
64
アウトレット
70(税込)
当日出荷
残り77点です
08519997DIS-022R-D(本体)黄銅、(角度規制カム)鋼(SPCC)、(歯付座金、M7六角ナット)鋼、(M19六角ナット)亜鉛合金(ZDC)、(キー)黄銅50(本体)クロムめっき、(角度規制カム、歯付座金、M7六角ナット、M19六角ナット)有色クロメート処理(三価)、(キー)ニッケルめっき
2,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする