ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付

ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付 - LAMP(スガツネ工業)

ソフトクローズ機能付です。
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。
重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。

用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)1000仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
屋外では使用できません。
使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08524337AD-GD015-HL
25,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする