LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。
上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
仕様
側板付
背板付
付属品
側板ブラケット(側板付の場合に使用)
十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)
材質
ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕上
素地/ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋
ステー種類
パワーアシストステー
内容量
1個
注意
本品は高反力のため、取り付ける筐体・蝶番によっては、異音・変型・破損などが発生する可能性があります。筐体に十分な強度・剛性があることをご確認の上、使用してください。
屋外で使用しないでください。
スライドヒンジ(多軸蝶番)との併用はおやめください。
使用前に必ず試作検証を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08525572
S-AT02W
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT型・S-AT02W
参考になった