曜日別特売

ステンレス鋼製棚柱 SPE型

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPE型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPE型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPE型 - LAMP(スガツネ工業)
(12件のレビュー)

立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。
棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。

材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785内容量1個
注意
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
寸法A(mm)
ねじ穴数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08524154SPE-1820素地182012個156シルバー
720
699
769(税込)
当日出荷
車上渡し
08524163SPE-1820WT焼付塗装/ホワイト182012個156ホワイト
940
849
934(税込)
当日出荷
08524172SPE-2620素地262017個224シルバー
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-04
用途: キッチン収納棚をDIY
卸売・小売業

新築のキッチン収納庫に棚を設置するために購入しました。
1年ほど使用していますが、機能、強度ともに十分です。
新築オプションで付けてもらうと数万円かかるので、ワンバイ材と本商品で5千円くらいで、4段の棚が出来ました。

対象商品 : 08524172
2021-06-20
用途: デッドスペースに
製造業

デッドスペースに収納が欲しく、取り付けました。取り付けやすく、きれいな仕上がりで満足です。

対象商品 : 08524163
2021-03-15
用途: 棚レールの作成
医療・福祉・介護関連業

棚板をホームセンターで購入して使用しています。
荷重もしっかりあり機能性も抜群。
ロイヤル等々比較したが荷重がしっかりあるところが決め手でした。

2が参考にしています
対象商品 : 08524154
2020-10-26
用途: リフォーム時の棚作成
建設業・工事業

薄くて見た目もよく機能もバッチリ、愛用しています。

対象商品 : 08524163
2020-08-18
用途: 棚の作成

薄くても、頑丈でまた塗装がしっかりしているのでキズが付きにくいので気にいつています。

対象商品 : 08524154
2021-07-30
用途: 以前購入した受金物AP-FB20に合う棚柱で検索
有限会社 下原建設

以前購入した、棚受け金物に合わずに、使えなかった。検索の仕方が悪かったのか、もう少し、わかりやすく、セット物で表示してほしいです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありませんでした。

対象商品 : 08524163
2019-12-12
用途: 出窓収納棚板工事に使用しました。

20㎜ピッチで棚受けダボが設置できるので、棚板間隔を細かく調整でき、
棚の収納力が格段に上がりました。
ビス留め用の穴も皿取りがされているので、固定用の皿ビスの頭も綺麗に納まりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08524172
2020-11-24
用途: 下駄箱の棚に使用
UBS研究所 石崎

薄さ3mmなので設置場所を選ばないのは良いのですが、ネジを強く締めるとレールが歪んでしまいます。
取り付けビスは3mmの皿ビスが限界。3.5mmだと頭が出っぱって棚板受けが止められません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする