曜日別特売

ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型

ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型 - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。
ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。

材質ステンレス鋼(SUS316)付属品六角棒スパナ呼び5シルバー系高さ(mm)118仕上Zwei L仕上内容量1個
注意
片面取付仕様(ZL-1506-OS、ZL-1506-IS)は、取付ねじは付属しておりません。扉の仕様に合わせて、適切なねじをご準備ください。
扉に加工する取付穴のピッチは、公差±1で加工してください。
内部構造が変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
適応範囲外のドア厚に取り付ける場合には、別途ボルトをご用意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08517617ZL-1506-OS-192238256192
824,000
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517626ZL-1506-IS-192238256192
887,000
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517635ZL-1506-WR-192238256192
1,718,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517644ZL-1506-OS-320366384320
858,000
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517653ZL-1506-IS-320366384320
942,000
779,800
857,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517662ZL-1506-WR-320366384320
1,807,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517678ZL-1506-OS-640686704640
964,000
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517687ZL-1506-IS-640686704640
1,014,000
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517696ZL-1506-WR-640686704640
1,985,000
1,798,000
1,977,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517705ZL-1506-OS-96010061024960
1,026,000
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517714ZL-1506-IS-96010061024960
1,074,000
899,800
989,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517723ZL-1506-WR-96010061024960
2,107,000
1,798,000
1,977,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする