スナップキャッチ 295-9001型

スナップキャッチ 295-9001型 - LAMP(スガツネ工業)スナップキャッチ 295-9001型 - LAMP(スガツネ工業)スナップキャッチ 295-9001型 - LAMP(スガツネ工業)

ワンタッチで取り付けできるキャッチです。受座は不要です。
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
3点ロッドシステムの代わりに使用し、扉閉時のがたつきを抑えることもできます。
取り外し側加工穴のH寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
別売の専用工具で、筺体(枠)に取り付けた後でも取り外せます。(扉側は工具なしで外せます)

材質(本体)ポリアミド(PA)、(フック部)焼結鋼材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)36種類クリップ型仕上(フック部)光沢クロメート処理取付け方法埋込タイプ付加機能ワンタッチ取付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
全9種類を絞り込む
吸着力(N)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅W(mm)
適合板厚(mm)
吸着力(N)
引張強度N(kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08519087295-9001-52-1000116固定側:0.7~1.2 取り外し側:0.8~31515(1.5)
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519096295-9001-52-1500116固定側:1.2~1.7 取り外し側:0.8~31530(3)
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519105295-9001-52-2000116固定側:1.7~2.2 取り外し側:0.8~31550(5.1)
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519114295-9001-52-1000316(扉)固定側:0.7~1.2 取り外し側:0.8~33015(1.5)
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519123295-9001-52-1500316(扉)固定側:1.2~1.7 取り外し側:0.8~33030(3)
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519132295-9001-52-2000316(扉)固定側:1.7~2.2 取り外し側:0.8~33050(5.1)
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519148295-9001-52-1000516(扉)固定側:0.7~1.2 取り外し側:0.8~35015(1.5)
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519157295-9001-52-1500516(扉)固定側:1.2~1.7 取り外し側:0.8~35030(3)
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519166295-9001-52-2000516(扉)固定側:1.7~2.2 取り外し側:0.8~35050(5.1)
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする