スナップロック MC725型

スナップロック MC725型 - LAMP(スガツネ工業)スナップロック MC725型 - LAMP(スガツネ工業)スナップロック MC725型 - LAMP(スガツネ工業)スナップロック MC725型 - LAMP(スガツネ工業)スナップロック MC725型 - LAMP(スガツネ工業)

扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。
取り付けもワンタッチで簡単です。
本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。

質量(g)15内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08518782MS725-1GR12~151.5(適合扉厚)(本体)ABS樹脂、(ばね)鋼グレー
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518798MS725-2GR12~152(適合扉厚)(本体)ABS樹脂、(ばね)鋼グレー
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518807MS725-3GR14.5~16.51~2(適合扉厚)(本体)ポリアミド(PA)、(ばね)ステンレス鋼(SUS304)グレー
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518816MS725-3BL14.5~16.51~2(適合扉厚)(本体)ポリアミド(PA)、(ばね)ステンレス鋼(SUS304)ブラック
380
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする