ダンパーヒンジ HG-JH14-50

ダンパーヒンジ HG-JH14-50 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JH14-50 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JH14-50 - LAMP(スガツネ工業)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。
開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。
左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。

用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂質量(g)254種類平蝶番型仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3~ 5(30.6~ 51)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
トルク範囲は扉1枚に対して、ヒンジを2ヶ使用した場合の値です。
所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0°~115°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。回転範囲以上に回転させると、ダンパーが破損します。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08521677HG-JH14-5010046
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする