曜日別特売

ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き

ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き - LAMP(スガツネ工業)

装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。
両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。

用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂仕様使用温度:0 ℃~40 ℃幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)29種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5内容量1個
注意
受座は左右の勝手違いがあります。
トルク範囲は、蓋(扉)1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
蓋(扉)を閉じた位置で保持するための、受けなどを設けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08525344HG-JHM9-S-BLブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08525353HG-JHM9-S-WTホワイト
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM9型 [スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする