ディテントトルクヒンジ HG-DTA型

ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 - LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 - LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 - LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 - LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 - LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 - LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 - LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。
脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。
両羽根ともL字のブラケットです。

用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃質量(g)19種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
同じトルク値のヒンジを左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心を水平にし、ずれないように取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
タイプ
トルク値N・m(kgf・cm)
脱出トルクN・m(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08525204HG-DTA4-R6616右用0.4±20%(4.08±20%)0.7±20%(7.14±20%)
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08525213HG-DTA4-L6616左用0.4±20%(4.08±20%)0.7±20%(7.14±20%)
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08525222HG-DTA8-R6616右用0.8±20%(8.16±20%)1.5±20%(15.31±20%)
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08525238HG-DTA8-L6616左用0.8±20%(8.16±20%)1.5±20%(15.31±20%)
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP ディテントトルクヒンジ HG-DTB型[スガツネ工業]
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08525222
2023-11-04
用途: 組み立て装置
製造業

2Kg程度のプレート上で穴に100個の製品を並べるのに角度が必要でした。100個揃ったら余分なものを落とす仕組みに使っています。3個取り付けてどの角度でも止まるので作業性抜群です。こんな素晴らしいヒンジは初めてです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする