トルクヒンジ MH12型

トルクヒンジ MH12型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ MH12型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ MH12型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

2万5千回開閉試験をクリアしています。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。

用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど主材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)13種類平蝶番型仕上素地開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08521546MH12-00036.6430.4(4.1)
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
08521555MH12-00136.6430.8(8.2)
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
08521564MH12-00236.6431.2(12.2)
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521573MH12-00336.643.6(16.3)
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トルクヒンジ MH12型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08521546
2019-05-22
用途: ユーノスロードスターのエアロボード自作
その他業種

同じメーカーのクリックモーション型からトルク型のヒンジに取替るために購入。双方、材質は共に樹脂製ですが今回のトルク型ヒンジはバリがすごい。クリックモーション型の3倍のコストながら見た目、触感はぐっと品質は落ちます。1500円もするのだからもう少しなんとかして欲しい。
ただし性能は問題なし!ようやく理想の動きをしてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする