曜日別特売

トルクヒンジ RT型

トルクヒンジ RT型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ RT型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ RT型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ RT型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ RT型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ RT型 - LAMP(スガツネ工業)

5万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質亜鉛合金/鋼仕様使用温度:0 ℃~60 ℃タイプL型タイプ種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
すべての取付穴をご使用ください。
RT-070の取付には、低頭ねじをご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
全9種類を絞り込む
幅W(mm)
トルク値N・m(kgf・cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
質量(g)
推奨ねじ
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08521582RT-070-04-0132.2527.8516M3ねじ0.45( 4.61)
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08521598RT-070-06-0132.2527.8516M3ねじ0.68( 6.91)
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521607RT-070-08-0132.2527.8516M3ねじ0.90( 9.22)
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
08521616RT-100-08-0143.753942M4ねじ0.90( 9.22)
4,300
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
08521625RT-100-16-0143.753942M4ねじ1.81(18.43)
4,300
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
08521634RT-100-20-0143.753942M4ねじ2.26(23.04)
4,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521643RT-120-20-0150.6542.5566M4ねじ2.26(23.04)
7,650
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
08521652RT-120-40-0150.6542.5566M4ねじ4.52(46.08)
7,650
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521668RT-120-50-0150.6542.5566M4ねじ5.65(57.60)
7,650
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

REELL トルクヒンジ RT型
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする