曜日別特売

パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け

パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け - LAMP(スガツネ工業)

トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA231型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。
開き角度を55°または80°に規制できます。
開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
HG-PA230型とHG-PA231型では対応する扉の重心位置が異なります。
可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08525317HG-PA230-15
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
08525326HG-PA230-20
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08525335HG-PA230-25
16,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする