LAMP(スガツネ工業)
ブラケット 7592TM
オイルダンパー 7012VG、7002VMに対応したブラケットです。
材質
鋼
仕様
使用温度:0 ℃~80 ℃
質量(g)
20.3
種類
関連部品
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
ダンパーはロッドを下にして縦方向に取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08522754
7592TM
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください