LAMP(スガツネ工業)
ブラケット 9222SJ
オイルダンパー 7012VG、7002VMに対応したブラケットです。
材質
鋼
仕様
使用温度:0 ℃~80 ℃
質量(g)
20
種類
関連部品
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
ダンパーはロッドを下にして縦方向に取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08522745
9222SJ
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください