曜日別特売

プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ

プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

空気孔と配線孔が一体になった製品です。
空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。

材質ABS樹脂形状オーバル型取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
APD-KH170型、APD-KH260型は接着剤を併用して取り付けてください。
下蓋の空気流量面積は、蓋をして配線を通さない場合の値です。
板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08523253APD-KH170-CR4117635167.5クロムめっき
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
08523262APD-KH170-BR4117635167.5ブラウン
450
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
08523278APD-KH170-IV4117635167.5アイボリー
450
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
08523287APD-KH170-WT4117635167.5ホワイト
450
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
08523296APD-KH170-BL4117635167.5ブラック
450
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
08523305APD-KH260-BR7026060250ブラウン
1,050
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
08523314APD-KH260-IV7026060250アイボリー
1,050
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
08523323APD-KH260-BL7026060250ブラック
1,050
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
08523332APD-KH66-CR286624.662.5クロムめっき
850
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
08523348APD-KH66-BR286624.662.5ブラウン
210
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
08523357APD-KH66-IV286624.662.5アイボリー
210
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
08523366APD-KH66-WT286624.662.5ホワイト
210
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
08523375APD-KH66-BL7026024.662.5ブラック
210
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08523305
2022-12-19
用途: 自作のオーディオラック放熱兼配線用

配線穴、放熱穴それぞれいろんな商品がありますが、両方兼ね備えていてそれぞれに犠牲がないのはこれしか見つけられていません。家具用としては物としてのゴージャス感があまり良くないのが欠点ですが、事務室ではなかなかスッキリして見栄えは悪くないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする