LAMP(スガツネ工業)
ポイントフィックス PE-40ST
ガラスやサインなどを固定します。
丸穴(ストレート)加工用です。
材質
(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地
推奨ねじ
六角穴付きボルトM8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
8~12
内容量
1個
注意
取り付けの際、専用工具 Z058が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08524538
PE-40ST
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください