ワンウェイトルクヒンジ PH35型

ワンウェイトルクヒンジ PH35型 - LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジ PH35型 - LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジ PH35型 - LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジ PH35型 - LAMP(スガツネ工業)

2万回開閉試験をクリアしています。
一方向にトルクが発生する亜鉛合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。

用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など主材質亜鉛合金ブラック仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)350種類平蝶番型開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
振動が多い場所、屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なう恐れがありますのでおやめください。
フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
輸送中にヒンジが開閉しないように仮止部品が付いています。製品取付時に外してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08521162PH35-050-F-0263.588.9(開き方向)5.65(57.6)
19,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
08521178PH35-060-F-0263.588.9(開き方向)6.78(69.1)
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521187PH35-070-F-0263.588.9(開き方向)7.91(80.7)
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521196PH35-080-F-0263.588.9(開き方向)9.04(92.2)
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521205PH35-090-F-0263.588.9(開き方向)10.17(103.7)
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521214PH35-100-F-0263.588.9(閉じ方向)11.3(115.2)
19,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
08521223PH35-050-R-0263.588.9(閉じ方向)5.65(57.6)
19,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
08521232PH35-060-R-0263.588.9(閉じ方向)6.78(69.1)
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521248PH35-070-R-0263.588.9(閉じ方向)7.91(80.7)
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521257PH35-080-R-0263.588.9(閉じ方向)9.04(92.2)
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521266PH35-090-R-0263.588.9(閉じ方向)10.17(103.7)
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521275PH35-100-R-0263.588.9(閉じ方向)11.3(115.2)
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンウェイトルクヒンジ PH35型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする