曜日別特売

北川用鉄生爪 HO

北川用鉄生爪 HO - アーム[作業工具]北川用鉄生爪 HO - アーム[作業工具]北川用鉄生爪 HO - アーム[作業工具]北川用鉄生爪 HO - アーム[作業工具]北川用鉄生爪 HO - アーム[作業工具]北川用鉄生爪 HO - アーム[作業工具]北川用鉄生爪 HO - アーム[作業工具]北川用鉄生爪 HO - アーム[作業工具]

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。

用途旋盤チャック用材質S-50C内容量1セット(3個)
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合チャック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07014132HO-4H23837-76220.4【北川チャック型式】B-04、HOB-4
11,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
07014148HO-4H40837-76230.7【北川チャック型式】B-04、HOB-4の高爪(40mm)
11,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
07014157HO-5H31837-76240.8【北川チャック型式】B-05、HOB-5
11,300
5,498
6,048(税込)
当日出荷
返品不可
07014166HO-5H40837-76251【北川チャック型式】B-05、HOB-5の高爪(40mm)
11,300
5,498
6,048(税込)
当日出荷
返品不可
07014175HO-5H60837-76261.5【北川チャック型式】B-05、HOB-5の高爪(60mm)
16,200
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07014193HO-6H36837-76281.6【北川チャック型式】B-06、HOB-6、N-06、NL-06
11,300
5,498
6,048(税込)
当日出荷
07014202HO-6H60837-76292.7【北川チャック型式】B-06、HOB-6、N-06、NL-06の高爪(60mm)
16,200
7,798
8,578(税込)
当日出荷
07014218HO-6H80837-76303.6【北川チャック型式】B-06、HOB-6、N-06、NL-06の高爪(80mm)
19,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
返品不可
07014184HO-6H100837-76274.5【北川チャック型式】B-06、HOB-6、N-06、NL-06の高爪(100mm)
23,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
07014227HO-6KH60837-76322.8【北川チャック型式】AS06、B-06、HOB-6、N-06、NL-06の高爪(80mm)
15,700
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07014236HO-6KH80837-76333.7【北川チャック型式】SA08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-08の高爪(60mm)
19,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
返品不可
07014245HO-6SH36837-76341.7【北川チャック型式】AS06、B-06、HOB-6、N-06、NL-06
14,900
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07014254HO-6SH60837-76352.8【北川チャック型式】AS06、B-06、HOB-6、N-06、NL-06の高爪(60mm)
19,800
9,598
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
07014263HO-6SH80837-76363.8【北川チャック型式】AS06、B-06、HOB-6、N-06、NL-06の高爪(80mm)
22,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07014297HO-8H42837-76482.7【北川チャック型式】AS08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-08
13,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
07014306HO-8H60837-76493.8【北川チャック型式】AS08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-08の高爪(60mm)
17,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07014315HO-8H80837-76505.1【北川チャック型式】AS08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-08の高爪(80mm)
20,200
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07014272HO-8H100837-76466.4【北川チャック型式】AS08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-08の高爪(100mm)
24,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07014288HO-8H120837-76477.7【北川チャック型式】AS08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-08の高爪(120mm)
36,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
07014333HO-8KH42837-76522.8【北川チャック型式】SA08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-08
12,300
5,898
6,488(税込)
当日出荷
返品不可
07014342HO-8KH60837-76533.9【北川チャック型式】SA08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-08の高爪(80mm)
16,200
7,798
8,578(税込)
当日出荷
返品不可
07014358HO-8KH80837-76545.2【北川チャック型式】SA08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-08の高爪(100mm)
19,700
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07014324HO-8KH100837-76516.6【北川チャック型式】SA08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-08の高爪(100mm)
23,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
07014367HO-8SH42837-76552.8【北川チャック型式】AS08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-08
17,400
8,398
9,238(税込)
当日出荷
返品不可
07014376HO-8SH60837-76564【北川チャック型式】AS08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-08の高爪(60mm)
21,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
07014385HO-8SH80837-76575.3【北川チャック型式】AS08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-08の高爪(80mm)
24,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07013877HO-10H42837-75323.7【北川チャック型式】AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-10
15,900
7,698
8,468(税込)
当日出荷
07013886HO-10H60837-75335.3【北川チャック型式】AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-10の高爪(60mm)
22,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
07013895HO-10H80837-75347【北川チャック型式】AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-10の高爪(80mm)
26,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07013852HO-10H100837-75308.9【北川チャック型式】AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-10の高爪(100mm)
33,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07013868HO-10H120837-753110.6【北川チャック型式】AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-10の高爪(120mm)
44,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07013922HO-10KH60837-75375.4【北川チャック型式】AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-10の高爪(80mm)
21,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07013938HO-10KH80837-75387.2【北川チャック型式】AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-10の高爪(100mm)
24,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07013904HO-10KH100837-75359【北川チャック型式】AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-10の高爪(100mm)
32,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07013947HO-10SH42837-75394【北川チャック型式】AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-10
20,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07013956HO-10SH60837-75405.7【北川チャック型式】AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-10の高爪(60mm)
28,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07013965HO-10SH80837-75417.6【北川チャック型式】AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-10の高爪(80mm)
31,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
07013992HO-12AH50837-75506.5【北川チャック型式】B-12、HOH-12K、N-12、NL-12
21,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07014008HO-12AH80837-755110.4【北川チャック型式】B-12、HOH-12K、N-12、NL-12の高爪(80mm)
36,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013974HO-12AH100837-754813【北川チャック型式】B-12、HOH-12K、N-12、NL-12の高爪(100mm)
45,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013983HO-12AH120837-754915.7【北川チャック型式】B-12、HOH-12K、N-12、NL-12の高爪(120mm)
65,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07014017HO-12H50837-75526.7【北川チャック型式】HO-12、UVE315K
20,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07014044HO-12KH50837-75556.7【北川チャック型式】B-12、HOH-12K、N-12、NL-12
20,200
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07014053HO-12KH80837-755610.6【北川チャック型式】B-12、HOH-12K、N-12、NL-12の高爪(80mm)
34,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07014026HO-12KH100837-755313.3【北川チャック型式】B-12、HOH-12K、N-12、NL-12の高爪(100mm)
44,300
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
07014035HO-12KH120837-755416.1【北川チャック型式】B-12、HOH-12K、N-12、NL-12の高爪(120mm)
64,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07014062HO-12SH50837-75577.2【北川チャック型式】B-12、HOH-12K、N-12、NL-12
29,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07014078HO-12SH80837-755811.5【北川チャック型式】B-12、HOH-12K、N-12、NL-12の高爪(80mm)
44,600
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07014105HO-15H66837-756314.5【北川チャック型式】B-15、B-18、HOH-15K
54,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
07014087HO-15H100837-756122【北川チャック型式】B-15、B-18、HOH-15Kの高爪(100mm)
79,700
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
1が参考にしています
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする