アーム[作業工具]
北川用鉄生爪 N
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途
旋盤チャック用
仕様
ARM北川用鉄生爪
材質
S-50C
内容量
1セット(3個)
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合チャック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07014403
N-15/18H60
837-7771
7.3
【北川チャック型式】N-15、N-18、B-215
¥
34,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
07014394
N-15/18H110
837-7770
13.4
【北川チャック型式】N-15、N-18、B-215の高爪(110mm)
¥
50,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
07014428
N-21/B21H70
837-7775
16.1
【北川チャック型式】B-21、B-24、HJ-18、HJ-21N-24、N-21、UVE500K
¥
77,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
返品不可
07014412
N-21/B-21H110
837-7774
25.8
【北川チャック型式】B-21、B-24、HJ-18、HJ-21N-24、N-21、UVE500Kの高爪(110mm)
¥
86,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません