ライカ ジオシステムズ
レーザー距離計ライカディストD110
(1件のレビュー)
測った距離をスマホにダイレクト送信!
用途
距離測定用レーザー距離計。
測定範囲(m)
0.2~60
トラスコ品番
753-7671
寸法(mm)
120×37×23
質量(g)
92
規格
国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源
単4形乾電池×2本
測定精度
±1.5mm
保護等級
IP54
機能
測距、面積測定、連続測定
インターフェース
USB出力/BluetoothRsmart
測定単位
0.1mm
保証期間
3年間保証(WEB登録)
測定基準位置の設定
1箇所
ピタゴラス機能
なし
測定値の保存
なし
内容量
1台
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07323198
DISTO-D110
¥51,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください