曜日別特売

スマホ・タブレットスタンド

スマホ・タブレットスタンド - カシムラ
(1件のレビュー)

スマートフォンから7inchタブレットをホールド
置くだけで簡単なスタンド型ホルダー
機種厚5~12mmまで対応

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×67×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08516147AT-32
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08516147
2017-01-19
用途: スマホのスタンド

通常の使用で、この価格としては、問題無いレベルかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする