RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS543~

RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS543~ - オリエンタルモーター
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42内容量1台
272件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ有無
電圧(V)
シャフト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07323453RKS543AAD電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
56,300
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323462RKS543AAD-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
58,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323478RKS543AAD-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
58,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323487RKS543AAD-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
58,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323496RKS543AAD-HS100電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
122,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323505RKS543AAD-HS100-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
125,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323514RKS543AAD-HS100-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
125,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323523RKS543AAD-HS100-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
125,300
119,800
131,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
07323532RKS543AAD-HS50電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
122,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323548RKS543AAD-HS50-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
125,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323557RKS543AAD-HS50-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
125,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323566RKS543AAD-HS50-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
125,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323575RKS543AAD-PS25電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
91,700
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323584RKS543AAD-PS25-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
94,200
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323593RKS543AAD-PS25-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
94,200
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323602RKS543AAD-PS25-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
94,200
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323618RKS543AAD-PS36電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
91,700
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323627RKS543AAD-PS36-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
94,200
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323636RKS543AAD-PS36-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
94,200
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323645RKS543AAD-PS36-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
94,200
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323654RKS543AAD-PS50電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
91,700
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323663RKS543AAD-PS50-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
94,200
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323672RKS543AAD-PS50-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
94,200
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323688RKS543AAD-PS50-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
94,200
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323697RKS543AAD-TS10電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
73,900
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323706RKS543AAD-TS10-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
76,400
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323715RKS543AAD-TS10-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
76,400
72,980
80,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
07323724RKS543AAD-TS10-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
76,400
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323733RKS543AAD-TS20電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
73,900
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323742RKS543AAD-TS20-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
76,400
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323758RKS543AAD-TS20-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
76,400
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323767RKS543AAD-TS20-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
76,400
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323776RKS543AAD-TS3.6電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
72,200
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323785RKS543AAD-TS3.6-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
74,700
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323794RKS543AAD-TS3.6-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
74,700
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323803RKS543AAD-TS3.6-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
74,700
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323812RKS543AAD-TS30電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
73,900
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323828RKS543AAD-TS30-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
76,400
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323837RKS543AAD-TS30-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
76,400
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323846RKS543AAD-TS30-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
76,400
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323855RKS543AAD-TS7.2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
72,200
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
07323864RKS543AAD-TS7.2-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
74,700
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323873RKS543AAD-TS7.2-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
74,700
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323882RKS543AAD-TS7.2-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
74,700
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323898RKS543ACD電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
56,300
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323907RKS543ACD-1電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
58,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323916RKS543ACD-2電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
58,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323925RKS543ACD-3電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
58,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323934RKS543ACD-HS100電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
122,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07323943RKS543ACD-HS100-1電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
125,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする