オリエンタルモーター
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~
種類
ステッピングモーター
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
内容量
1台
バスケットに入れる
264
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ有無
電圧(V)
シャフト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07340926
RKS564AA-HS50-3
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
153,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
07340813
RKS564AA
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
55,000
取扱い終了
返品不可
07340822
RKS564AA-1
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
57,500
取扱い終了
返品不可
07340838
RKS564AA-2
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
57,500
取扱い終了
返品不可
07340847
RKS564AA-3
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
57,500
取扱い終了
返品不可
07340856
RKS564AA-HS100
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
150,600
取扱い終了
返品不可
07340865
RKS564AA-HS100-1
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
153,100
取扱い終了
返品不可
07340874
RKS564AA-HS100-2
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
153,100
取扱い終了
返品不可
07340883
RKS564AA-HS100-3
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
153,100
取扱い終了
返品不可
07340892
RKS564AA-HS50
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
150,600
取扱い終了
返品不可
07340908
RKS564AA-HS50-1
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
153,100
取扱い終了
返品不可
07340917
RKS564AA-HS50-2
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
153,100
取扱い終了
返品不可
07340935
RKS564AA-PS25
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
99,300
取扱い終了
返品不可
07340944
RKS564AA-PS25-1
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
101,800
取扱い終了
返品不可
07340953
RKS564AA-PS25-2
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
101,800
取扱い終了
返品不可
07340962
RKS564AA-PS25-3
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
101,800
取扱い終了
返品不可
07340978
RKS564AA-PS36
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
99,300
取扱い終了
返品不可
07340987
RKS564AA-PS36-1
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
101,800
取扱い終了
返品不可
07340996
RKS564AA-PS36-2
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
101,800
取扱い終了
返品不可
07341005
RKS564AA-PS36-3
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
101,800
取扱い終了
返品不可
07341014
RKS564AA-PS50
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
99,300
取扱い終了
返品不可
07341023
RKS564AA-PS50-1
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
101,800
取扱い終了
返品不可
07341032
RKS564AA-PS50-2
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
101,800
取扱い終了
返品不可
07341048
RKS564AA-PS50-3
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
101,800
取扱い終了
返品不可
07341057
RKS564AA-TS10
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
74,300
取扱い終了
返品不可
07341066
RKS564AA-TS10-1
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
76,900
取扱い終了
返品不可
07341075
RKS564AA-TS10-2
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
76,900
取扱い終了
返品不可
07341084
RKS564AA-TS10-3
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
76,900
取扱い終了
返品不可
07341093
RKS564AA-TS20
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
74,300
取扱い終了
返品不可
07341102
RKS564AA-TS20-1
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
76,900
取扱い終了
返品不可
07341118
RKS564AA-TS20-2
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
76,900
取扱い終了
返品不可
07341127
RKS564AA-TS20-3
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
76,900
取扱い終了
返品不可
07341136
RKS564AA-TS3.6
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
72,600
取扱い終了
返品不可
07341145
RKS564AA-TS3.6-1
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
75,100
取扱い終了
返品不可
07341154
RKS564AA-TS3.6-2
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
75,100
取扱い終了
返品不可
07341163
RKS564AA-TS3.6-3
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
75,100
取扱い終了
返品不可
07341172
RKS564AA-TS30
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
74,300
取扱い終了
返品不可
07341188
RKS564AA-TS30-1
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
76,900
取扱い終了
返品不可
07341197
RKS564AA-TS30-2
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
76,900
取扱い終了
返品不可
07341206
RKS564AA-TS30-3
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
76,900
取扱い終了
返品不可
07341215
RKS564AA-TS7.2
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
72,600
取扱い終了
返品不可
07341224
RKS564AA-TS7.2-1
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
75,100
取扱い終了
返品不可
07341233
RKS564AA-TS7.2-2
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
75,100
取扱い終了
返品不可
07341242
RKS564AA-TS7.2-3
電磁ブレーキ無
100/120
片軸シャフト
¥
75,100
取扱い終了
返品不可
07341258
RKS564AC
電磁ブレーキ無
200/240
片軸シャフト
¥
55,000
取扱い終了
返品不可
07341267
RKS564AC-1
電磁ブレーキ無
200/240
片軸シャフト
¥
57,500
取扱い終了
返品不可
07341276
RKS564AC-2
電磁ブレーキ無
200/240
片軸シャフト
¥
57,500
取扱い終了
返品不可
07341285
RKS564AC-3
電磁ブレーキ無
200/240
片軸シャフト
¥
57,500
取扱い終了
返品不可
07341294
RKS564AC-HS100
電磁ブレーキ無
200/240
片軸シャフト
¥
150,600
取扱い終了
返品不可
07341303
RKS564AC-HS100-1
電磁ブレーキ無
200/240
片軸シャフト
¥
153,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ