曜日別特売

高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ

高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ - オリエンタルモーター高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ - オリエンタルモーター高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ - オリエンタルモーター高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ - オリエンタルモーター
(1件のレビュー)
種類ステッピングモーター電源二相内容量1台
256件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ有無
電圧(V)
モーター取付角寸法(mm)
シャフト形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07400435PKP213D05A電磁ブレーキ無4.2520片軸シャフト
6,6006,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
07400453PKP213D05B電磁ブレーキ無4.2520両軸シャフト
6,9006,698
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
07400462PKP213U05A電磁ブレーキ無4.2520片軸シャフト
6,6006,598
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
07400487PKP213U05B電磁ブレーキ無4.2520両軸シャフト
6,9006,698
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
07400496PKP214D06A電磁ブレーキ無3.920片軸シャフト
7,3007,198
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
07400514PKP214D06B電磁ブレーキ無3.920両軸シャフト
7,5007,498
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
07400523PKP214U06A電磁ブレーキ無3.920片軸シャフト
7,3007,198
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
07400548PKP214U06B電磁ブレーキ無4.220両軸シャフト
7,5007,498
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
07401792PKP245U12A-L電磁ブレーキ無4.5642片軸シャフト
6,7006,698
4,698
アウトレット
5,168(税込)
当日出荷
残り1点です
07401835PKP246D15A-L電磁ブレーキ無5.842片軸シャフト
7,1006,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
07402894PKP268MU20B-L電磁ブレーキ無4.956.4両軸シャフト
9,9009,698
9,698
10,668(税込)
34日以内出荷
返品不可
07400767PKP223U09B-SG10-L電磁ブレーキ無2.6628両軸シャフト
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
07400812PKP224D15A-L電磁ブレーキ無2.3228片軸シャフト
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07401528PKP244D15A-R2EL-L電磁ブレーキ無3.942片軸シャフト
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
07400444PKP213D05A-R2EL-L電磁ブレーキ無4.2520片軸シャフト
14,500
取扱い終了
返品不可
07400478PKP213U05A-R2EL-L電磁ブレーキ無4.2520片軸シャフト
14,500
取扱い終了
返品不可
07400505PKP214D06A-R2EL-L電磁ブレーキ無3.920片軸シャフト
15,200
取扱い終了
返品不可
07400532PKP214U06A-R2EL-L電磁ブレーキ無4.220片軸シャフト
15,200
取扱い終了
返品不可
07400557PKP223D15A-L電磁ブレーキ無4.228片軸シャフト
5,800
取扱い終了
返品不可
07400566PKP223D15A-SG10-L電磁ブレーキ無1.828片軸シャフト
14,000
取扱い終了
返品不可
07400575PKP223D15A-SG18-L電磁ブレーキ無1.828片軸シャフト
15,900
取扱い終了
返品不可
07400584PKP223D15A-SG36-L電磁ブレーキ無1.828片軸シャフト
15,900
取扱い終了
返品不可
07400593PKP223D15A-SG7.2-L電磁ブレーキ無1.828片軸シャフト
14,000
取扱い終了
返品不可
07400602PKP223D15A-SG9-L電磁ブレーキ無1.828片軸シャフト
14,000
取扱い終了
返品不可
07400618PKP223D15A2-L電磁ブレーキ無1.7728片軸シャフト
5,800
取扱い終了
返品不可
07400627PKP223D15B-L電磁ブレーキ無1.828両軸シャフト
6,000
取扱い終了
返品不可
07400636PKP223D15B-SG10-L電磁ブレーキ無1.828両軸シャフト
14,200
取扱い終了
返品不可
07400645PKP223D15B-SG18-L電磁ブレーキ無1.828両軸シャフト
16,100
取扱い終了
返品不可
07400654PKP223D15B-SG36-L電磁ブレーキ無1.828両軸シャフト
16,100
取扱い終了
返品不可
07400663PKP223D15B-SG7.2-L電磁ブレーキ無1.828両軸シャフト
14,200
取扱い終了
返品不可
07400672PKP223D15B-SG9-L電磁ブレーキ無1.828両軸シャフト
14,200
取扱い終了
返品不可
07400688PKP223D15B2-L電磁ブレーキ無328両軸シャフト
6,000
取扱い終了
返品不可
07400697PKP223U09A-L電磁ブレーキ無2.9528片軸シャフト
5,800
取扱い終了
返品不可
07400706PKP223U09A-SG10-L電磁ブレーキ無2.6628片軸シャフト
14,000
取扱い終了
返品不可
07400715PKP223U09A-SG18-L電磁ブレーキ無2.6628片軸シャフト
15,900
取扱い終了
返品不可
07400724PKP223U09A-SG36-L電磁ブレーキ無2.6628片軸シャフト
15,900
取扱い終了
返品不可
07400733PKP223U09A-SG7.2-L電磁ブレーキ無2.6628片軸シャフト
14,000
取扱い終了
返品不可
07400742PKP223U09A-SG9-L電磁ブレーキ無2.6628片軸シャフト
14,000
取扱い終了
返品不可
07400758PKP223U09B-L電磁ブレーキ無4.428両軸シャフト
6,000
取扱い終了
返品不可
07400776PKP223U09B-SG18-L電磁ブレーキ無2.6628両軸シャフト
16,100
取扱い終了
返品不可
07400785PKP223U09B-SG36-L電磁ブレーキ無2.6628両軸シャフト
16,100
取扱い終了
返品不可
07400794PKP223U09B-SG7.2-L電磁ブレーキ無2.6628両軸シャフト
14,200
取扱い終了
返品不可
07400803PKP223U09B-SG9-L電磁ブレーキ無2.6628両軸シャフト
14,200
取扱い終了
返品不可
07400828PKP224D15B-L電磁ブレーキ無2.3228両軸シャフト
6,300
取扱い終了
返品不可
07400837PKP224U09A-L電磁ブレーキ無3.228片軸シャフト
6,000
取扱い終了
返品不可
07400846PKP224U09B-L電磁ブレーキ無3.228両軸シャフト
6,300
取扱い終了
返品不可
07400855PKP225D15A-L電磁ブレーキ無328片軸シャフト
6,700
取扱い終了
返品不可
07400864PKP225D15A2-L電磁ブレーキ無328片軸シャフト
6,700
取扱い終了
返品不可
07400873PKP225D15B-L電磁ブレーキ無328両軸シャフト
7,100
取扱い終了
返品不可
07400882PKP225D15B2-L電磁ブレーキ無328両軸シャフト
7,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07400767PKP223U09B-SG10-L55696473PKP223U09B-SG10画像準備中PKPシリーズ ステッピングモーターオリエンタルモーター1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07400812PKP224D15A-L61930925LC2B06APKP224D15A-L モーターケーブル オリエンタルモーター 61930925モーターケーブルオリエンタルモーター1台
689
税込758
品番が変更になりました
07401528PKP244D15A-R2EL-L55686138LC2B06EPKP244D15A-R2EL-L 接続ケーブル オリエンタルモーター 55686138接続ケーブルオリエンタルモーター1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07400575
2023-02-06
用途: 単動ロボットの制御モーターとして使用
製造業

初めに採用したモーターのトルクが足りずに逆回転を起こした対策に使用した。カタログデーター通りで対策がうまくいった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする