曜日別特売

インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)

インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ) - オリエンタルモーター
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104内容量1台
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
減速比
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07409544BHI62S-1000.2200/200/220/230三相10050/60/60/60
36,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409553BHI62S-12.50.2200/200/220/230三相12.550/60/60/60
35,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409562BHI62S-1200.2200/200/220/230三相12050/60/60/60
36,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409578BHI62S-150.2200/200/220/230三相1550/60/60/60
35,600
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
07409587BHI62S-1500.2200/200/220/230三相15050/60/60/60
36,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409596BHI62S-180.2200/200/220/230三相1850/60/60/60
35,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409605BHI62S-1800.2200/200/220/230三相18050/60/60/60
36,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409614BHI62S-250.2200/200/220/230三相2550/60/60/60
35,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409623BHI62S-30.2200/200/220/230三相350/60/60/60
34,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409632BHI62S-3.60.2200/200/220/230三相3.650/60/60/60
34,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409648BHI62S-300.2200/200/220/230三相3050/60/60/60
35,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409657BHI62S-360.2200/200/220/230三相3650/60/60/60
35,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409666BHI62S-50.2200/200/220/230三相550/60/60/60
34,600
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
07409675BHI62S-500.2200/200/220/230三相5050/60/60/60
36,500
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
07409684BHI62S-60.2200/200/220/230三相650/60/60/60
34,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409693BHI62S-600.2200/200/220/230三相6050/60/60/60
36,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409702BHI62S-7.50.2200/200/220/230三相7.550/60/60/60
34,600
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
07409718BHI62S-750.2200/200/220/230三相7550/60/60/60
36,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409727BHI62S-90.2200/200/220/230三相950/60/60/60
34,600
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
07409736BHI62S-900.2200/200/220/230三相9050/60/60/60
36,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409745BHI62U-1000.2380/380/400/400/415三相10050/60/50/60/50
38,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409754BHI62U-12.50.2380/380/400/400/415三相12.550/60/50/60/50
37,100
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409763BHI62U-1200.2380/380/400/400/415三相12050/60/50/60/50
38,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409772BHI62U-150.2380/380/400/400/415三相1550/60/50/60/50
37,100
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409788BHI62U-1500.2380/380/400/400/415三相15050/60/50/60/50
38,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409797BHI62U-180.2380/380/400/400/415三相1850/60/50/60/50
37,100
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409806BHI62U-1800.2380/380/400/400/415三相18050/60/50/60/50
38,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409815BHI62U-250.2380/380/400/400/415三相2550/60/50/60/50
37,100
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409824BHI62U-30.2380/380/400/400/415三相350/60/50/60/50
36,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409833BHI62U-3.60.2380/380/400/400/415三相3.650/60/50/60/50
36,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409842BHI62U-300.2380/380/400/400/415三相3050/60/50/60/50
37,100
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409858BHI62U-360.2380/380/400/400/415三相3650/60/50/60/50
37,100
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409867BHI62U-50.2380/380/400/400/415三相550/60/50/60/50
36,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409876BHI62U-500.2380/380/400/400/415三相5050/60/50/60/50
38,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409885BHI62U-60.2380/380/400/400/415三相650/60/50/60/50
36,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409894BHI62U-600.2380/380/400/400/415三相6050/60/50/60/50
38,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409903BHI62U-7.50.2380/380/400/400/415三相7.550/60/50/60/50
36,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409912BHI62U-750.2380/380/400/400/415三相7550/60/50/60/50
38,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409928BHI62U-90.2380/380/400/400/415三相950/60/50/60/50
36,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409937BHI62U-900.2380/380/400/400/415三相9050/60/50/60/50
38,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
07409946BHI62UT2-1000.2380/380/400/400/415三相10050/60/50/60/50
37,300
取扱い終了
返品不可
07409955BHI62UT2-12.50.2380/380/400/400/415三相12.550/60/50/60/50
36,500
取扱い終了
返品不可
07409964BHI62UT2-1200.2380/380/400/400/415三相12050/60/50/60/50
37,300
取扱い終了
返品不可
07409973BHI62UT2-150.2380/380/400/400/415三相1550/60/50/60/50
36,500
取扱い終了
返品不可
07409982BHI62UT2-1500.2380/380/400/400/415三相15050/60/50/60/50
37,300
取扱い終了
返品不可
07409998BHI62UT2-180.2380/380/400/400/415三相1850/60/50/60/50
36,500
取扱い終了
返品不可
07410007BHI62UT2-1800.2380/380/400/400/415三相18050/60/50/60/50
37,300
取扱い終了
返品不可
07410016BHI62UT2-250.2380/380/400/400/415三相2550/60/50/60/50
36,500
取扱い終了
返品不可
07410025BHI62UT2-30.2380/380/400/400/415三相350/60/50/60/50
35,600
取扱い終了
返品不可
07410034BHI62UT2-3.60.2380/380/400/400/415三相3.650/60/50/60/50
35,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする