電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 直交軸 中実軸ギヤヘッド(コンビタイプ)

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 直交軸 中実軸ギヤヘッド(コンビタイプ) - オリエンタルモーター
モーター取付角寸法(mm)104内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
周波数(Hz)
電流(A)
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07477173BHI62SMT-100RA10050/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
71,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07477182BHI62SMT-12.5RA12.550/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
69,500
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
07477198BHI62SMT-120RA12050/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
71,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07477207BHI62SMT-150RA15050/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
71,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07477216BHI62SMT-15RA1550/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
69,500
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
07477225BHI62SMT-180RA18050/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
71,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07477234BHI62SMT-18RA1850/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
69,500
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
07477252BHI62SMT-30RA3050/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
69,500
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
07477268BHI62SMT-36RA3650/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
69,500
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
07477277BHI62SMT-50RA5050/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
71,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07477286BHI62SMT-5RA550/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
69,500
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
07477295BHI62SMT-60RA6050/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
71,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07477304BHI62SMT-6RA650/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
69,500
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
07477313BHI62SMT-7.5RA7.550/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
69,500
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
07477322BHI62SMT-75RA7550/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
71,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07477338BHI62SMT-90RA9050/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
71,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07477347BHI62SMT-9RA950/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相
69,500
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
07476455BHI62AMT-100RA10050/603.1/3.3100単相
64,300
取扱い終了
返品不可
07476464BHI62AMT-12.5RA12.550/603.1/3.3100単相
62,500
取扱い終了
返品不可
07476473BHI62AMT-120RA12050/603.1/3.3100単相
64,300
取扱い終了
返品不可
07476482BHI62AMT-150RA15050/603.1/3.3100単相
64,300
取扱い終了
返品不可
07476498BHI62AMT-15RA1550/603.1/3.3100単相
62,500
取扱い終了
返品不可
07476507BHI62AMT-180RA18050/603.1/3.3100単相
64,300
取扱い終了
返品不可
07476516BHI62AMT-18RA1850/603.1/3.3100単相
62,500
取扱い終了
返品不可
07476525BHI62AMT-25RA2550/603.1/3.3100単相
62,500
取扱い終了
返品不可
07476534BHI62AMT-30RA3050/603.1/3.3100単相
62,500
取扱い終了
返品不可
07476543BHI62AMT-36RA3650/603.1/3.3100単相
62,500
取扱い終了
返品不可
07476552BHI62AMT-50RA5050/603.1/3.3100単相
64,300
取扱い終了
返品不可
07476568BHI62AMT-5RA550/603.1/3.3100単相
62,500
取扱い終了
返品不可
07476577BHI62AMT-60RA6050/603.1/3.3100単相
64,300
取扱い終了
返品不可
07476586BHI62AMT-6RA650/603.1/3.3100単相
62,500
取扱い終了
返品不可
07476595BHI62AMT-7.5RA7.550/603.1/3.3100単相
62,500
取扱い終了
返品不可
07476604BHI62AMT-75RA7550/603.1/3.3100単相
64,300
取扱い終了
返品不可
07476613BHI62AMT-90RA9050/603.1/3.3100単相
64,300
取扱い終了
返品不可
07476622BHI62AMT-9RA950/603.1/3.3100単相
62,500
取扱い終了
返品不可
07476638BHI62CMT-100RA10050/601.6/1.7200単相
64,900
取扱い終了
返品不可
07476647BHI62CMT-12.5RA12.550/601.6/1.7200単相
63,100
取扱い終了
返品不可
07476656BHI62CMT-120RA12050/601.6/1.7200単相
64,900
取扱い終了
返品不可
07476665BHI62CMT-150RA15050/601.6/1.7200単相
64,900
取扱い終了
返品不可
07476674BHI62CMT-15RA1550/601.6/1.7200単相
63,100
取扱い終了
返品不可
07476683BHI62CMT-180RA18050/601.6/1.7200単相
64,900
取扱い終了
返品不可
07476692BHI62CMT-18RA1850/601.6/1.7200単相
63,100
取扱い終了
返品不可
07476708BHI62CMT-25RA2550/601.6/1.7200単相
63,100
取扱い終了
返品不可
07476717BHI62CMT-30RA3050/601.6/1.7200単相
63,100
取扱い終了
返品不可
07476726BHI62CMT-36RA3650/601.6/1.7200単相
63,100
取扱い終了
返品不可
07476735BHI62CMT-50RA5050/601.6/1.7200単相
64,900
取扱い終了
返品不可
07476744BHI62CMT-5RA550/601.6/1.7200単相
63,100
取扱い終了
返品不可
07476753BHI62CMT-60RA6050/601.6/1.7200単相
64,900
取扱い終了
返品不可
07476762BHI62CMT-6RA650/601.6/1.7200単相
63,100
取扱い終了
返品不可
07476778BHI62CMT-7.5RA7.550/601.6/1.7200単相
63,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする