曜日別特売

寒冷紗

寒冷紗 - イノベックス(旧:ダイオ化成)寒冷紗 - イノベックス(旧:ダイオ化成)寒冷紗 - イノベックス(旧:ダイオ化成)寒冷紗 - イノベックス(旧:ダイオ化成)寒冷紗 - イノベックス(旧:ダイオ化成)寒冷紗 - イノベックス(旧:ダイオ化成)寒冷紗 - イノベックス(旧:ダイオ化成)寒冷紗 - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。

用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。長さ(m)20材質ポリエステル種別平織使用目的乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※防虫としてご利用になる場合は、あらかじめしっかり害虫駆除を行い、ご利用中もよく内部を観察しながらご使用ください。
※トンネルでご利用の場合、夏場などは内部が高温になりますので、ご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07493404-1袋1.8
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
07493413-1袋1.8
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
658696064011591本1.35
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
658696154011661本1.35
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07493404
2023-02-11
用途: 夏場の葉物野菜のカバー
伊藤シイタケ農園農・林・水産業

50%くらいの遮光率がよいのですが、研究開発を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする