曜日別特売

サツマイモ専用肥料

サツマイモ専用肥料 - アミノール化学研究所
(10件のレビュー)

サツマイモの栽培に無くてはならない草木灰(天然カリ)を主成分に、有機質の緩効性チッソ、濃縮天然リン酸等が豊富に配合されていますのでおいしく、玉太りのよいサツマイモづくりがお楽しみいただけます。

適合作物サツマイモ質量(g)600名称サツマイモ専用5号登録保証※指定配合肥料の為登録番号なし内容量1個(540g)
注意
※植え付け10~15日前に元肥として1m2当り約50gを土壌とよく混ぜ込んで下さい。
※施肥量は標準の目安ですので植物の種類、栽培の方法、生育状況などにより随時、加減して下さい。
※食べものではありませんので幼児の手の届かない所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07493535-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: サツマイモ栽培

紅はるか・安納芋・シルクスイートの植え付けに使用しました。
試し掘りで紅はるか・安納芋を掘ってみましたが、
とても大きく良く育ってます。
シルクスイートは植え付けが遅かったので、もう少し先ですね。
楽しみです。

対象商品 : 07493535
2023-09-05
用途: さつまいもの苗植え

今年は、いい芋が出来そうですね!順調に成長して伸びてますね。楽しみです。

対象商品 : 07493535
2023-04-25
用途: サツマイモの元肥

毎年使っています。サツマイモは肥料をあまり与えないようにとありますが、専用肥料だけあって、大きなサツマイモができています。

2が参考にしています
対象商品 : 07493535
2022-12-27
用途: プランター栽培の収穫アップに
サービス業

趣味でサツマイモをプランター栽培。一般に肥料不要と言われるが、欲が出てきて少しでも収穫量アップしたいので本品を使ってみることにした。
結果は来秋になるが夢が膨らむ。

対象商品 : 07493535
2020-08-05
用途: 美味しいサツマイモを作るため
農・林・水産業

昨年度、サツマイモを作ったのですが、品種もあったのか、今一サツマイモの味が、パットしないので、カタログを見て、試して見ようと購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 07493535
2021-05-19
用途: サツマイモの栽培に使用、現在植え付け作業中
西川農園農・林・水産業

作業においては、5㎏程度容量の方が作業がしやすいのでよろしく。

対象商品 : 07493535
2020-04-07
用途: サツマイモ肥料として
有限会社根岸製作所

近年、思う様な収穫がなかったので今回初めて使ってみました。成分内容をみましたが良さそうです。収穫して見ないと結果は出ませんが期待しています。

対象商品 : 07493535
2019-05-26
用途: 孫達の「芋ほり」に備えて
建設業・工事業

3年間芋を作ってきたが、年々収量が下がるので買ってみた。
秋の収穫が楽しみ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする