渡辺泰
冬越し保温フィルム
全面にあけてある小さな穴が空気を通し、ムレを防ぎます。植物の背丈に合わせて切って使える、長尺タイプなのでロスが出ません。
用途
観葉植物の室内での冬越しに、霜に弱い植物の軒下での冬越しに最適です(保温、防霜)。
直径(Φcm)
40
パッケージサイズ(mm)
380×150
使用目的
保温、室内での冬越し、軒下での冬越し、防霜
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07495328
-
3
透明
PE
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください