グローバルソー ダイヤモンドカッター

グローバルソー ダイヤモンドカッター - モトユキグローバルソー ダイヤモンドカッター - モトユキ

整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断。
食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにオススメ。

用途コンクリート用。適合機種ディスクグラインダー、カッター適合材コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)10内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
ダイヤ層厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08422812AG-1051051.820
7,000
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
08422828AG-1251252.022
8,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする