モトユキ
ブルドッグ せっこうボード用チップソー
本体厚さ(mm)
0.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08423546
BPL-100
100
20
1.1
石こうボード
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
08423555
BPL-125
125
20
1.1
石こうボード
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください