ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)

ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) - モトユキブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) - モトユキブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) - モトユキ
(1件のレビュー)

●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群
●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット

内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08423686BSS-100-2210022201.6鉄・ステンレス
5,200
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
08423704BSS-125-2812528201.6鉄・ステンレス
6,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
08423713BSS-160-3616036201.8鉄・ステンレス
7,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
08423738BSS-180-4018040201.8鉄・ステンレス
6,100
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
08423747BSS-305-563055625.42.2鉄・ステンレス
20,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
08423722BSS-180-3618036201.8鉄・ステンレス
5,100
取扱い終了
代替品有
08423695BSS-110-2411024201.6鉄・ステンレス
5,300
取扱い終了
08423756BSS-355-6635566---
22,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08423722BSS-180-3663030163BSS-180-38BSS-180-36 ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキ 63030163ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)モトユキ1枚
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08423686
2021-03-05
用途: 電気工事
有限会社 岩崎電気サービス

切れ味がとても良い、切り粕が少ないのがとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする